HUCO
HUCOの 電子部品(オンボード)
HUCOの 能動部品
HUCOの ディスクリート
Huco ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48314973
品番
389.01.11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
68
タイプ
(ギアボックス)T形
全幅(mm)
81
最大出力トルク(N・m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ギア比
1
全体的な深さ(mm)
33