HUCO
HUCOの 電子部品(オンボード)
HUCOの 能動部品
HUCOの ディスクリート
Huco ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48315007
品番
389.02.12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
104
タイプ
(ギアボックス)T形
全幅(mm)
123
最大出力トルク(N・m)
4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ギア比
2:1
全体的な深さ(mm)
52