IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 能動部品
IDEC(和泉電気)の ディスクリート
HWシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ スプリングリターン(右から)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48315357
品番
HW1S-21T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シリーズ
HW
アクチュエータの種類
セレクタスイッチ
角度(°)
(スルー)60
ポジション
2
スイッチ動作
スプリングリターン(右から)
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP20
カットアウト直径(Φmm)
22