IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 能動部品
IDEC(和泉電気)の ディスクリート
HWシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ スプリングリターン(右から)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48315375
品番
HW1S-31T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
シリーズ
HW
アクチュエータの種類
セレクタスイッチ
角度(°)
(スルー)45
ポジション
3
スイッチ動作
スプリングリターン(右から)
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP20
カットアウト直径(Φmm)
22