IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 能動部品
IDEC(和泉電気)の ディスクリート
HWシリーズ 5ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ 保持 Idec
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48315393
品番
HW1S-5T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,624
販売価格(税別)
¥
1,476
バスケットに入れる
シリーズ
HW
アクチュエータの種類
セレクタスイッチ
角度(°)
(スルー)30
ポジション
5
スイッチ動作
保持
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP20
カットアウト直径(Φmm)
22