IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 能動部品
IDEC(和泉電気)の ディスクリート
HWシリーズ パイロットライトヘッド 緑 埋込型取付 Idec
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48315436
品番
HW1A-P1GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
材質
プラスチック
色
緑
取付方式
埋込型
シリーズ
HW
ランプ形状
丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
カットアウト直径(Φmm)
22