HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin R 6 ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
48315488
品番
15SQ045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
構成
シングル
種別
テープ式
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
45
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
R 6
テクノロジー
ショットキー
ピン数(ピン)
2
最大順方向降下電圧(mV)
550
長さ(mm)
9.1
直径(Φmm)
9.1
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応