HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
48315524
品番
SS110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4.6
幅(mm)
2.9
高さ(mm)
2.41
タイプ
ショットキー
構成
シングル
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-214AC (SMA)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
850
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
30