HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-41
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
48315549
品番
1N5817
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
構成
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
20
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
DO-41
ピン数(ピン)
2
長さ(mm)
5.2
幅(mm)
2.7
高さ(mm)
2.7
タイプ
ショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応