HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
48315567
品番
SS12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4.75
幅(mm)
2.95
高さ(mm)
2.2
構成
シングル
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-214AC (SMA)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
500
ピーク逆繰返し電圧(V)
20
テクノロジー
ショットキー
最大パワー消費(W)
1.1