HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-41
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
48315585
品番
1N5819
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
構成
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
40
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
DO-41
テクノロジー
ショットキー
ピン数(ピン)
2
長さ(mm)
5.2
動作温度(℃)
(Max)+125
最大順方向降下電圧(mV)
900
直径(Φmm)
2.72
RoHS指令(10物質対応)
対応