HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48315838
品番
SS32B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,460
販売価格(税別)
¥
48,600
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4.7
幅(mm)
3.94
高さ(mm)
2.23
構成
シングル
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-214AA (SMB)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
550
ピーク逆繰返し電圧(V)
20
ピーク逆電流(mA)
20
テクノロジー
ショットキー