HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
動作温度(℃)
(Min)-55
タイプ
ショットキー
注文コード
48315856
品番
SS32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・タイプ・構成
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
7.15
幅(mm)
6.25
高さ(mm)
2.75
タイプ
ショットキー
ピン数(ピン)
2
動作温度(℃)
(Min)-55
パッケージ
DO-214AB (SMC)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
500
ピーク逆繰返し電圧(V)
20
最大連続順方向電流(A)
3