画像準備中

HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-27

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(75個) 注文コード48316075 品番SR540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)5.6 高さ(mm)9.5 構成シングル ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-27 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(mV)550 ピーク逆繰返し電圧(V)40 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)150 テクノロジーショットキー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする