HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
48316163
品番
MBR10100CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
構成
コモンカソード
種別
チューブ式
1チップ当たりのエレメント数
2
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
TO-220AB
テクノロジー
ショットキー
ピン数(ピン)
3
長さ(mm)
10.5
幅(mm)
4.7
高さ(mm)
8.24
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
120