HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
注文コード
48316215
品番
ES1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4.6
幅(mm)
2.9
寸法(mm)
4.6×2.9×2.42
高さ(mm)
2.42
構成
シングル
時間
(ピーク逆回復)35ns
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-214AC (SMA)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
950
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
テクノロジー
シリコンジャンクション