HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1リール(5000個)
注文コード
48316513
品番
S1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,790
販売価格(税別)
¥
38,900
バスケットに入れる
構成
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
実装タイプ
表面実装
パッケージ
DO-214AC (SMA)
テクノロジー
シリコンジャンクション
ピン数(ピン)
2
最大順方向降下電圧(V)
1.1
長さ(mm)
4.6
幅(mm)
2.9
高さ(mm)
2.42
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応