HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin A-SMA シリコンジャンクション 1.1V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
注文コード
48316529
品番
M4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4.6
幅(mm)
2.9
高さ(mm)
2.42
タイプ
シリコンジャンクション
構成
シングル
ピン数(ピン)
2
動作温度(℃)
(Min)-55
パッケージ
A-SMA
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1.1
ピーク逆繰返し電圧(V)
400