HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48316583
品番
S3MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,662
販売価格(税別)
¥
42,420
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
構成
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
実装タイプ
表面実装
パッケージ
DO-214AA (SMB)
テクノロジー
シリコンジャンクション
ピン数(ピン)
2
最大順方向降下電圧(V)
1.1
長さ(mm)
4.7
幅(mm)
3.94
高さ(mm)
2.24
ピーク逆電流(μA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応