HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48316599
品番
S3GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
構成
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
400
実装タイプ
表面実装
パッケージ
DO-214AA (SMB)
テクノロジー
シリコンジャンクション
ピン数(ピン)
2
最大順方向降下電圧(V)
1.1
長さ(mm)
4.7
幅(mm)
3.94
高さ(mm)
2.24
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応