HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOBM
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
48316766
品番
W10MG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,366
販売価格(税別)
¥
23,060
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
9.8(Dia.)×4.6
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
パッケージ
WOBM
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
1.5
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
40
ピーク逆電流(mA)
1
テクノロジー
シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相