HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOBM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
48316818
品番
W06MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
直径(Φmm)
9.8
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
パッケージ
WOBM
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
1.5
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
40
ピーク逆電流(mA)
1
テクノロジー
シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相