HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
48316827
品番
W06G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,366
販売価格(税別)
¥
23,060
バスケットに入れる
長さ(mm)
9.86
寸法(mm)
9.86×8.84×5.6
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
パッケージ
WOG
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
1.5
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
50
ピーク逆電流(μA)
5
テクノロジー
シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)
1
ブリッジタイプ
単相