HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBJ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
48316933
品番
4GBJ1006
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
この商品は
内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種別
チューブ式
長さ(mm)
25.3
寸法(mm)
25.3×4.8×15.3
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
パッケージ
GBJ
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
10
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
ピーク逆電流(μA)
500
ピーク順方向電圧(V)
1
ブリッジタイプ
単相