HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 48317019 品番 GBU1510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種別チューブ式 長さ(mm)22.2 構成シングル ピン数(ピン)4 静電容量(ジャンクション)70pF RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+150 パッケージGBU 実装タイプスルーホール ピーク平均順方向電流(A)15 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク逆電流(μA)500 ピーク順方向電圧(V)1 ブリッジタイプ単相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする