HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBJ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(15個)
注文コード
48317353
品番
GBJ2510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種別
チューブ式
長さ(mm)
30.3
高さ(mm)
19.7
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
パッケージ
GBJ
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
25
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
ピーク逆電流(μA)
500
ピーク順方向電圧(V)
1
ブリッジタイプ
単相