HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin D3K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
ピーク平均順方向電流(A)
2
注文コード
48317527
品番
D2KB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ピーク平均順方向電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
チューブ式
長さ(mm)
14.1
幅(mm)
3.3
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
パッケージ
D3K
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
2
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
ピーク逆電流(μA)
500
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相