HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOBM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード48317606 品番2W10MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)9.8 構成シングル ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+150 パッケージWOBM 実装タイプスルーホール ピーク平均順方向電流(A)2 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)60 ピーク逆電流(mA)1 テクノロジーシリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.1 ブリッジタイプ単相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする