HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25個) 注文コード 48317886 品番 GBP310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
ブリッジタイプ単相 種別チューブ式 ピーク平均順方向電流(A)3 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 実装タイプスルーホール パッケージGBP ピン数(ピン)4 構成シングル 動作温度範囲(℃)-55〜+150 ピーク順方向電圧(V)1.1 ピーク逆電流(mA)1 長さ(mm)14.75 幅(mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする