HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
48317929
品番
GBP306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ブリッジタイプ
単相
種別
チューブ式
ピーク平均順方向電流(A)
3
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
GBP
ピン数(ピン)
4
構成
シングル
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ピーク逆電流(mA)
1
長さ(mm)
14.75
幅(mm)
3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応