HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
48318026
品番
GBL06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブリッジタイプ
単相
種別
チューブ式
ピーク平均順方向電流(A)
4
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
GBL
ピン数(ピン)
4
構成
シングル
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ピーク逆電流(μA)
5
長さ(mm)
20.3
幅(mm)
3.7