仕様ブリッジ整流器 - MBシリーズ. ガラス不動態化MBシリーズは、表面実装整流器です。600 V / 1000 VRRMで0.8 A / 1 Aのタイプがあります。 HY Electronic (Cayman) Limited のこのブリッジ整流器は、ACをDCに変換し、基板(PCB)用途に使用されます。 リードはスズめっき銅で、ブリッジ整流器の定格は1000 PRVとなっています。長さ(mm)4.95幅(mm)4.2構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージSOIC実装タイプ表面実装ピーク平均順方向電流(A)0.5ピーク逆繰返し電圧(V)600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35ピーク逆電流(μA)500テクノロジーシリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1ブリッジタイプ単相