HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(16個)
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
注文コード
48318263
品番
KBU610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
23.7
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
静電容量
(ジャンクション)260pF
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
パッケージ
KBU
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
6
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
175
ピーク逆電流(μA)
200
テクノロジー
シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)
1
ブリッジタイプ
単相