HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
48318507
品番
KBU806G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
23.7
タイプ
シリコンジャンクション
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
静電容量
(ジャンクション)250pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
パッケージ
KBU
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
8
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
175
ピーク逆電流(μA)
100
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相