HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 双方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48318918
品番
SMBJ7.5CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
3.94
構成
シングル
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
パッケージ
DO-214AA (SMB)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
7.5
最大クランピング電圧(V)
12.9
最小ブレークダウン電圧(V)
8.33
ピークパルスパワー消費(W)
600
最大ピークパルス電流(A)
46.5