HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 単方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48320065
品番
SMBJ5.0A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,225
販売価格(税別)
¥
54,750
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
3.94
構成
シングル
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
パッケージ
DO-214AA (SMB)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
5
最大クランピング電圧(V)
9.2
最小ブレークダウン電圧(V)
6.4
ピークパルスパワー消費(W)
600
最大ピークパルス電流(A)
65.2