HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp, Nチャンネル IGBTモジュール, 22-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(18個)
注文コード
48320108
品番
HYG15P120A1K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
62.8
寸法(mm)
62.8×34×12
高さ(mm)
12
構成
3相ブリッジ
ピン数(ピン)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+125
実装タイプ
スルーホール
最大連続コレクタ電流(A)
20
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
1200
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±20
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
156