HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp, Nチャンネル IGBTモジュール, 22-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48320117
品番
HYG15P120A1K1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,654
販売価格(税別)
¥
5,140
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
62.8
幅(mm)
34
寸法(mm)
62.8×34×12
高さ(mm)
12
構成
(トランジスタ)3相
ピン数(ピン)
22
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最大連続コレクタ電流(A)
20
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
1200
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±20
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
156