※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの チェーン関連機器
エンドボルト専用継手リンク(RSローラチェーン用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48320553
品番
RS60EB-JL
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法D(mm)
5.96
H(mm)
18.1
寸法L1(mm)
14
寸法L2(mm)
16.1
寸法T(mm)
3.2
ピッチ(mm)
19.05
仕様
継手リンク
種類
チェーンボルト・ターンバックル
概略質量(kg)
0.04
適合チェーンNo.
RS60-1