椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ホローピン RS形チェーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
19.05
ユニットリンク数
-
注文コード
48320571
品番
RS60-HP-L
参考基準価格(税別)
¥195
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
11.91
寸法E(mm)
8.38
寸法F(mm)
5.99
リンク内幅W(mm)
12.7
プレート幅H(mm)
18.1
ピン長L1(mm)
12.55
ピン長L2(mm)
14.25
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
-
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
1.27
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
2.4
平均引張強度(kN)
26.5
チェーン形式
ホローピン
最大許容張力(kN)
4.22
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※3リンク以上