椿本チエイン
ホローピン RS形チェーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
ユニットリンク数
160
注文コード
48320605
品番
RS60-HP-U
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
11.91
寸法E(mm)
8.38
寸法F(mm)
5.99
リンク内幅W(mm)
12.7
プレート幅H(mm)
18.1
ピン長L1(mm)
12.55
ピン長L2(mm)
14.25
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
160
リンク数
160
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
1.27
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
2.4
平均引張強度(kN)
26.5
チェーン形式
ホローピン
最大許容張力(kN)
4.22
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)