NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
I2Cトランスレータ NXP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
48320713
品番
PCA9306GM,125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
その他のラインドライバ、NXP
長さ(mm)
1.65
幅(mm)
1.65
寸法(mm)
1.65×1.65×0.45
高さ(mm)
0.45
ピン数(ピン)
8
遅延時間
(絶対伝播)3.3ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
パッケージ
XQFN
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
0〜5