NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
I2Cトランスレータ NXP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48320738
品番
PCA9306DP1,125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
その他のラインドライバ、NXP
長さ(mm)
3.1
幅(mm)
3.1
寸法(mm)
3.1×3.1×0.95
高さ(mm)
0.95
ピン数(ピン)
8
遅延時間
(絶対伝播)3.3ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
0〜5