NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
I2Cトランスレータ NXP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48320774
品番
PCA9509DP,118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
その他のラインドライバ、NXP
長さ(mm)
3.1
幅(mm)
3.1
寸法(mm)
3.1×3.1×0.95
高さ(mm)
0.95
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装