nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
IC, NXP, 74AHC1G00GV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48320869
品番
74AHC1G00GV,125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
(ロジック機能)NAND、(エレメント数)1、(ゲートあたりの入力数)2、(シュミットトリガ入力)なし、(ロジックファミリー)AHC
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
5
遅延時間
(最大伝播遅CL)14.5ns@50pF
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SC-74A
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2〜5.5
低レベル出力電流(mA)
8
高レベル出力電流(mA)
-8
最大伝播遅延時間@最大CL
14.5ns@50pF