Ideal Power
Ideal Powerの 電源(制御機器)
Ideal Powerの 変圧・変換
Ideal Powerの スイッチング電源
Ideal Power 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 36 → 75 V dc, 30W 48 V dc
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48321815
品番
ESC48240-D-1IP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
入力電圧(V)
(レンジ)36→75dc、(公称)48dc
出力電圧(V)
±24dc
取付
スルーホール
シリーズ
ESC
定格電力(W)
30
定格絶縁電圧(V)
1.5kdc
最高温度(℃)
100
出力点数
2
出力電流(mA)
±600
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40