RS60-LMD-1-RP-L ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン 48321987 RS60-LMD-1-RP-L ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン 48321987 RS60-LMD-1-RP-L ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン 48321987

ラムダチェーン 1列(1リンク単位)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48321987 品番 RS60-LMD-1-RP-L
参考基準価格(税別)¥189 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
ピッチ(mm)19.05 リンク内幅W(mm)12.28 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.28 ユニットリンク数- 列数1 概略質量(kg/m)1.72 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 許容速度(m/min)120 最小引張強度(kN)40.2 チェーン形式ラムダチェーン ピン長L1(mm)13.7 ピン長L2(mm)15.7 ピン径D(mm)5.96 プレート幅H(mm)18.1 プレート厚T1(mm)2.4 プレート厚T2(mm)3.2 プレート幅h(mm)15.6
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする