画像準備中

ラムダチェーン 1列(1リンク単位)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)19.05 注文コード48321996 品番RS60-LMD-1-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,200
この商品はピッチなど12種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)19.05 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.28 ユニットリンク数160 列数1 チェーン形式ラムダチェーン
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48321996 RS60-LMD-1-U 06172467 RS60-LMD-1-RP-U ローラチェーンラムダ 椿本チエイン ローラチェーンラムダ 椿本チエイン 1本 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする