IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 能動部品
IDEC(和泉電気)の ディスクリート
IDEC HWシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48322007
品番
HW1S-33T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
IDEC HW
アクチュエータの種類
標準ハンドル(黒)
カットアウト直径(Φmm)
22
ポジション
3
スイッチ動作
スプリングリターン
IP等級
IP20
タイプ
点灯なし
RoHS指令(10物質対応)
対応