IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 能動部品
IDEC(和泉電気)の ディスクリート
IDEC HWシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48322016
品番
HW1S-32T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
IDEC HW
アクチュエータの種類
標準ハンドル(黒)
カットアウト直径(Φmm)
22
ポジション
3
スイッチ動作
スプリングリターン
IP等級
IP20
タイプ
点灯なし
RoHS指令(10物質対応)
対応